Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3200
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3200
EAN/GTIN:
     7611990157013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter

Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem Monitor oder Projektor/Beamer mit VGA Anschluss an!

  • USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ C auf VGA Kabeladapter für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • Schließen Sie Ihr Gerät mit USB-Anschluss Typ C an einen beliebigen VGA-Bildschirm oder Projektor/Beamer an.
  • Mit diesem Adapter können Sie die Anzeige Ihres Geräts spiegeln oder erweitern.
  • Kein externes Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: VGA-Buchse und USB Typ C-Stecker
  • Maximale Auflösung: 1920 x 1080 @60Hz
  • Kabellänge: ca. 10 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
27.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.44
Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb vga adapter usb typ c, usb d sub adapter, usb3.1, MAC, usbdisplay, usb3, VGA, monitoradapter, displayadapter, Konverter, usbc, grafikadapter, VideoAdapter, typc, Adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.