Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / HDMI
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / HDMI
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / HDMI
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / HDMI
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / HDMI
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / HDMI
Artikel-Nr.:
     337-12.99.3215
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3215
EAN/GTIN:
     7611990134663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI

Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder Ihren PC mit USB Typ C Anschluss einen HDMI oder VGA Monitor oder einen vergleichbaren Projektor/Beamer an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • USB 3.1 / 3.2 Gen 2 Typ C zu HDMI/VGA Kabeladapter für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • Damit können Sie Ihr Display auf z.B. Ihren HDMI-fähigen Fernseher oder einen HDMI- oder VGA-kompatiblen Monitor oder Projektor spiegeln
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: HDMI- und VGA-Buchse und Typ C Stecker
  • Kabellänge: ca. 10 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI/VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
40.8 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.44
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB VGA Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb vga adapter, HDMI, C, SuperSpeed, Typ, usbdisplay, VideoAdapter, Adapter, USB, displayadapter, Typ C, Konverter, monitoradapter, VGA, 3.1, grafikadapter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,94*
€ 36,75*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,01*
€ 41,37*
5 Tage
210
pro Stück
€ 1,00*
ab € 36,87*
€ 42,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,01*
€ 52,66*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 70,64*
€ 79,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.