Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI 4K Verlängerung, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE HDMI 4K Verlängerung, 20 m
VALUE HDMI 4K Verlängerung, 20 m
VALUE HDMI 4K Verlängerung, 20 m
VALUE HDMI 4K Verlängerung, 20 m
VALUE HDMI 4K Verlängerung, 20 m
VALUE HDMI 4K Verlängerung, 20 m
VALUE HDMI 4K Verlängerung, 20 m
VALUE HDMI 4K Verlängerung, 20 m
Artikel-Nr.:
     337-14.99.3459
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3459
EAN/GTIN:
     7630049610842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel

Ermöglicht es Ihnen, die Reichweite Ihrer HDMI-Verbindung auf insgesamt bis zu 20 m zu erweitern (max. 15m Eingang + 5m Ausgang). Unterstützt eine maximale Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!

Diese HDMI 4K Verlängerung regeneriert das eingehende HDMI-Signal durch Dekodierung und Neukodierung zu einem neuen Standard HDMI-Signal und kann so den Übertragungsbereich ohne Beeinträchtigung erweitern. Möglich sind bis zu 20 Meter Übertragungsstrecke insgesamt, davon max. 15m an der Eingangsseite und 5m am Ausgang.

  • Unterstützt 3D und Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz
  • Kompatibel mit HDCP
  • Abmessungen (BxHxT): 21x7x51 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Video-Verlängerung
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
1
Max. Distanz:
20 m
Max. Bandbreite:
340 MHz
Max. Auflösung (nom.):
2160P @60Hz
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Höhe:
7 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
51 mm
Gewicht:
10.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0,025
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.04
Weitere Suchbegriffe: hdmi verlängerung 20m, hdmi extender, hdmi verlängerung 4k2k, hdmi, VideoExtender, Digital, grafikextender, extender, signage, Grafikverlängerung, digital, Verstärker, videoverlängerung, Verlängerung, monitorverlängerung, Signage, digitalsignage
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 19,75*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,73*
€ 24,09*
5 Tage
193
pro Stück
€ 1,00*
ab € 22,06*
€ 26,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,92*
€ 31,37*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 38,88*
€ 46,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
14.99.3453
ab € 59,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.