Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 8K Kabel, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 8K Kabel, 20 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 8K Kabel, 20 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 8K Kabel, 20 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 8K Kabel, 20 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 8K Kabel, 20 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 8K Kabel, 20 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 8K Kabel, 20 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 8K Kabel, 20 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 8K Kabel, 20 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 8K Kabel, 20 m
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3485
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3485
EAN/GTIN:
     7630049623484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Mit unserem UHD (7680x4320 @60Hz) fähigen HDMI Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 20 m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate Stromversorgung und eignet sich besonders gut, um im Kabelkanal verlegt zu werden.

  • Hardware-Lösung, keine Software notwendig
  • In den Steckern sind aktive LWL-Transceiver eingebaut
  • Keine externe Spannungsversorgung nötig
  • Geringe Stecker-Abmessungen, daher kabelkanaltauglich
  • Maximale Auflösung von bis zu 7680x4320 @60Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
20 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.1)
Max. Auflösung:
7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
575.2 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.9 kg
Bruttogewicht:
0,9
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.04
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, datenkabel 20m, alarmkabel, hdmi kabel typ-a auf typ-a value, 4096, fiber, kabelkanaltauglich, PS3kabel, Beamerkabel, Laptopkabel, hdmi, UHD, 3840, 2160p, hdmi2.0, Signage, 2160, hdmi-Ultra-HD, bildschirmkabel, OLEDkabel, anschlusskabel, TFTkabel, HDMIkabel, Verstärker, LCDkabel, UltraHD, fibre, aoc, ethernet, Spielekonsolenkabel, BluRaykabel, 3d, Repeater, monitorkabel, kabel, glasfaser, DVDkabel, foc, 60Hz, displaykabel, Blu-Ray-Player-kabel, stecker, 4k2k, Verlängerung, PS4kabel, hdtv, Digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.01.3485
ab € 47,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.