Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Video Splitter
>
HDMI Splitter
>
Artikel
VALUE Video-Splitter, HDMI 4K, 2fach
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-14.99.3585
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
14.99.3585
EAN/GTIN:
7630049610859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Für den Anschluss von bis zu zwei HDMI-fähigen Anzeigegeräten (Monitor/TV/Beamer) an eine HDMI-Quelle (Ultrabook, Laptop/Notebook, BluRay Player, etc.) - erlaubt das Spiegeln auf bis zu zwei Anzeigegeräte bei einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!
Dupliziert ein HDMI-Videosignal auf zwei HDMI-Videosignale
Steckverbinder: 1 HDMI-Eingang (z.B. BluRay/DVD-Player), 2 HDMI-Ausgänge
Max. Auflösung: 3840 x 2160 bei 60Hz
Unterstützt bis zu 5m Kabel auf der Ausgangsseite
Plug & Play, einfach zu installieren und zu bedienen
Keine Software-Installation erforderlich
Externe Stromversorgung nicht erforderlich, aber aus unserer Sicht empfohlen
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Splitter
Farbe:
silberfarben
Länge:
0.1 m
Lieferumfang:
Splitter, Handbuch
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
2
Eingänge Video:
1x HDMI Buchse
Ausgang Video:
2x HDMI Buchse
Max. Auflösung (nom.):
3840 x 2160 @60Hz
Gewicht:
44.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.05
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Multimedia
>
Video-Verteiler / -Splitter
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Multimedia
>
Video-Verteiler / -Splitter
Weitere Suchbegriffe:
monitor splitter 2 monitore
,
monitor splitter
,
value video splitter
,
grafikverteiler
,
HDMI
,
Digital Signage
,
digital
,
Splitter
,
DigitalSignage
,
Verteiler
,
signage
,
Videoverteiler
,
GrafikSplitter
,
Video
,
digitalsignage
,
videosplitter
,
monitorsplitter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE
14.01.3555
ab € 32,97*
Ähnlich
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 2fach
ROLINE
14.01.3556
ab € 41,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen