Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Manueller USB 2.0 Druckerswitch, 2fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Manueller USB 2.0 Druckerswitch, 2fach
VALUE Manueller USB 2.0 Druckerswitch, 2fach
VALUE Manueller USB 2.0 Druckerswitch, 2fach
VALUE Manueller USB 2.0 Druckerswitch, 2fach
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.5032
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.5032
EAN/GTIN:
     7611990175666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucker Switch
Printer Switch
USB Switch
value usb switch

Zwei PCs teilen sich einen Drucker

  • Unterstützt USB 2.0
  • Die Zuordnung von PC zum Gerät erfolgt per Druckschalter
  • Zwei LEDs zeigen die aktuelle Port-Zuordnung
  • Keine externe Stromversorgung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Switchboxen
Produkttyp:
Switchbox, manuell
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USB-Switch
Schaltung:
2 PCs - 1 USB-Gerät
Eingang: Anschlüsse:
2x USB Typ B
Ausgang: Anschlüsse:
1x USB Typ A
Schalter am Gerät:
Druckschalter
Schaltung automatisch:
nein
Schaltung über Software:
nein
USB Standard:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anzahl Ports gesamt:
3
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Abmessungen (HxBxT):
90 x 70 x 25 mm
Netzteil benötigt:
nein
Höhe:
90 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
59 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.089 kg
Bruttogewicht:
0,089
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.21
Weitere Suchbegriffe: usb switch, USB, Switcher, Switchbox, manuell, Druckerswitch, Umschalter, Manueller, switches
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
11.99.8819
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.