Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Zubehör / Komponenten
>
Drucker Switch
>
Artikel
VALUE Manueller USB 2.0 Druckerswitch, 4fach
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C3860-14.99.5034
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
14.99.5034
EAN/GTIN:
7611990175673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucker Switch
Printer Switch
USB Switch
usb switch
Vier PCs teilen sich einen Drucker
Unterstützt USB 2.0
Die Zuordnung von PC zum Gerät erfolgt per Druckschalter
Vier LEDs zeigen die aktuelle Port-Zuordnung
Keine externe Stromversorgung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Switchboxen
Produkttyp:
Switchbox, manuell
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USB-Switch
Schaltung:
4 PCs - 1 USB-Gerät
Eingang: Anschlüsse:
4x USB Typ B
Ausgang: Anschlüsse:
1x USB Typ A
Schalter am Gerät:
Druckschalter
Schaltung automatisch:
nein
Schaltung über Software:
nein
USB Standard:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anzahl Ports gesamt:
5
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Abmessungen (HxBxT):
90 x 70 x 25 mm
Netzteil benötigt:
nein
Höhe:
90 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
67.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.097 kg
Bruttogewicht:
0,097
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
KVM Switchboxen & Hubs
>
Switchboxen, manuell
Weitere Suchbegriffe:
USB
,
Druckerswitch
,
switches
,
Manueller
,
Switcher
,
manuell
,
Switchbox
,
Umschalter
,
Switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 19,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
VALUE
11.99.8819
€ 1,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.