Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
VALUE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 6 Gelenke, bis 32 Zoll, bis 2x 9 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-17.99.1147
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
17.99.1147
EAN/GTIN:
7611990150212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der LCD-Monitorarm Gasfeder kann durch seine Gasdruckfeder die Monitore sehr leicht in optimaler Position halten.
Über jeweils 6 Drehpunkte kann für beide Monitore der beste Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
Pivotfunktion (Monitor ist 90° drehbar, für Hoch- und Querformat)
Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
VESA-Befestigungen können separat an die Bildschirme geschraubt und nachträglich in den jeweiligen Arm gehängt werden
Gewicht der Monitore einstellbar
Mit Schraubklammer für die Tischmontage
Kabelführung in beiden Armen
Armlänge jeweils bis 580 mm
Belastbarkeit bis 9 kg / Arm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Farbe:
grau
Maximale Tragkraft:
18 kg
Anzahl Drehpunkte:
6
Befestigung:
Tischklemmmontage
Armlänge maximal:
2x 580 mm
Verstellmöglichkeit:
Gasfeder
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
2
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
81.28 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
32 Zoll
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Gewicht:
5915.5 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
475 mm
Verpackungstiefe:
580 mm
Paketgewicht:
8.25 kg
Bruttogewicht:
8,25
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.06
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Büroorganisation
>
Monitor-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
monitorschwenkarm value
,
bildschirm schwenkarm
,
monitorständer grau
,
Displayhalterung
,
LCD Monitorarm
,
LCDarm
,
Träger
,
Gelenkarm
,
TFThalterung
,
Monitorhalterungen
,
Monitorhalter
,
LCDhalterung
,
LCDbefestigung
,
TFT
,
Befestigung
,
LCD
,
Arm
,
Monitor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 82,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-32 Zoll, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE
17.03.1158
ab € 83,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen