Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
VALUE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 6,5 kg, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-17.99.1155
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
17.99.1155
EAN/GTIN:
7611990142880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
LCD-Monitorarm mit Gasdruckfeder für die einfache und zuverlässige Verstellbarkeit eines Monitors mit bis zu 6,5kg Gewicht und VESA 75 / 100!
Über 5 Drehpunkte kann der beste Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
Pivotfunktion (Monitor ist 90° drehbar, für Hoch- und Querformat)
Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
VESA-Befestigung kann separat an den Bildschirm geschraubt und nachträglich in den Arm gehängt werden
Gewicht des Monitors an der Gasdruckfeder einstellbar
Mit Schraubklammer für die Tischmontage
Kabelführung im Arm
Armlänge bis 500 mm
Belastbarkeit bis 6,5 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
6.5 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Tischmontage, Klammer
Armlänge maximal:
500 mm
Verstellmöglichkeit:
Gasfeder
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Pivotfunktion
Gewicht:
2352.1 g
Verpackungshöhe:
125 mm
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Paketgewicht:
2.7 kg
Bruttogewicht:
2,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.05
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Büroorganisation
>
Monitor-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
monitorschwenkarm value
,
bildschirm schwenkarm
,
monitor
,
LCD
,
Monitorhalterungen
,
LCDbefestigung
,
Monitorhalter
,
TFThalterung
,
LCDhalterung
,
Displayhalterung
,
LCDArme
,
Gelenkarm
,
LCD Monitorarm
,
Träger
,
LCDarm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-32 Zoll, bis 9 kg
VALUE
17.99.1145
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen