Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 32-55 Zoll, bis 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 32-55 Zoll, bis 40 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 32-55 Zoll, bis 40 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 32-55 Zoll, bis 40 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 32-55 Zoll, bis 40 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 32-55 Zoll, bis 40 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 32-55 Zoll, bis 40 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 32-55 Zoll, bis 40 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 32-55 Zoll, bis 40 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 32-55 Zoll, bis 40 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1219
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1219
EAN/GTIN:
     7630049616233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Stabile und neigbare TV Wandhalterung mit gerade mal 27mm Wandabstand - die Tragkraft beträgt bis zu 40kg und die Halterung unterstützt maximal VESA 400x400.

  • Für Bildschirme von 32" bis 55" (max. VESA 400x400)
  • Tragkraft von bis zu 40kg
  • Neigbare Aufhängung
  • Sehr geringer Wandabstand von 27mm
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Montagehaken
  • Integrierte Wasserwaage
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
TV-Wandhalterung
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
40 kg
Anzahl Drehpunkte:
0
Befestigung:
Wandhalterung
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Drehbar:
nein
Wandabstand:
2.7 cm
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
139 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
55 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
81 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
32 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
neigbar
Gewicht:
1482.2 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Paketgewicht:
1.6 kg
Bruttogewicht:
1,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.03
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv neigbar, halterung tv, value lcd-wandhalterung, MonitorArm, Wandhalterung, TVArm, Halterung, Monitorarm, TFThalterung, Displayhalterung, Wandmontage, Gelenkarm, Multimediamöbel, TVWandhalterungen, Fernseher, Wandhalterungen, Monitorhalterungen, Monitor, VESA, LCDbefestigung, Monitorhalter, LCDTräger, Bildschirm, Plasmabildschirm, LCDhalterung, TV, LCDarm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.