Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, neigbar, 37-80 Zoll, bis 75 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1221
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1221
EAN/GTIN:
     7630049627710
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Stabile und neigbare TV-Wandhalterung mit gerade mal 47 mm Wandabstand

  • Für Bildschirme von 37" bis 80" (max. VESA 600x400)
  • Tragkraft von bis zu 75 kg
  • Neigbare Aufhängung
  • Sehr geringer Wandabstand von 47 mm
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Montagehaken
  • Integrierte Wasserwaage
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
TV-Wandhalterung
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
75 kg
Anzahl Drehpunkte:
0
Befestigung:
Wandhalterung
Neigbar:
ja
Drehbar:
nein
Wandabstand:
47 mm
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
203.2 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
80 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
94 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
37 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
neigbar
Höhe:
430 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
47 mm
Gewicht:
2720 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
810 mm
Paketgewicht:
3 kg
Bruttogewicht:
3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.04
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Wasserwaage, Wasserwaagen, halterung tv neigbar, halterung tv, value lcd-wandhalterung, MonitorArm, Wandhalterung, TVArm, Halterung, Monitorarm, TFThalterung, Displayhalterung, Wandmontage, Gelenkarm, Multimediamöbel, TVWandhalterungen, Fernseher, Wandhalterungen, Monitorhalterungen, Monitor, VESA, LCDbefestigung, Monitorhalter, LCDTräger, Bildschirm, Plasmabildschirm, LCDhalterung, TV, LCDarm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.