Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelhalter
>
Artikel
VALUE Gewebeschlauch SNAP für Kabelbündelung, schwarz, 2,5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-19.08.3152
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
19.08.3152
EAN/GTIN:
7611990722044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Wir präsentieren Ihnen die Lösung für ein einfaches und sauberes Kabelmanagement!
Kein Kabelgewirr mehr unter, neben oder hinter Ihrem Arbeitsplatz, Satellitenanlage oder TV-Station
Der selbsteinrollende VALUE Gewebeschlauch aus Polyester löst Ihr Problem und kann einfach und praktisch angebracht werden
Einfach über die zu bündelnden Kabel stülpen - ohne Einzugshilfe oder Werkzeug
Es müssen keine Kabel bzw. Stecker demontiert werden
Gewebeschlauch kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden und bündelt Kabel bis Durchmesser 25mm
Schützt Ihr Kabel und ist wärmeresistent
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelbinder
Farbe:
schwarz
Länge:
2.5 m
Gewicht:
98 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
0.167 kg
Bruttogewicht:
0,167
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Büroorganisation
>
Kabelbinder / Kabelbrücken
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Sonstiges
>
Kabelbinder / Kabelbrücken
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbefestigung
,
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
value gewebeschlauch
,
gewebeschlauch
,
kabelbinder schwarz
,
Kabelschutz
,
Kabelschlauch
,
Kabelführung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE PVC Gewebeschlauch für Kabelbündelung, mit Klettband, schwarz, 2,5 m
ROLINE
19.08.3161
ab € 7,75*
Ähnlich
ROLINE PVC Gewebeschlauch für Kabelbündelung, selbst-schliessend, schwarz, 2,5 m
ROLINE
19.08.3160
ab € 4,83*
Ähnlich
VALUE Gewebeschlauch SNAP für Kabelbündelung, grau, 2,5 m
VALUE
19.08.3151
ab € 12,62*
Ähnlich
VALUE Gewebeschlauch SNAP für Kabelbündelung, weiß, 2,5 m
VALUE
19.08.3150
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen