Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, schwarz, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, schwarz, 10 m
VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, schwarz, 10 m
VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, schwarz, 10 m
VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, schwarz, 10 m
VALUE Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, schwarz, 10 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1168
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1168
EAN/GTIN:
     7611990138081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung, 16A/230V

  • Zuleitung: H05VV-F 3G 1,50mm²
  • Geeignet für Deutschland, Österreich, Niederlande
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / Schutzkontakt, ...
Max. Strom:
16 A
Max. Spannung:
250V AC
Max. Leistung:
3600W
Kabelmantelmaterial:
H05VV-F
Aderquerschnitt (mm²):
1,5
Materialkennung:
H05VV-F
Kabel Aussendurchmesser:
8 mm
Anzahl Adern:
3
Seite 1 Bezeichnung:
Schutzkontakt Stecker
Seite 1 Stecker Aussen Ø (mm):
38
Seite 2 Bezeichnung:
Schutzkontakt Buchse
Seite 2 Buchse Aussen Ø (mm):
52
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Gewicht:
1.28 kg
Bruttogewicht:
1,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.14
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
341.189
ab € 11,16*
Ähnlich
VALUE
19.99.1178
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.