Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE UPS 600 - Line Interaktive USV mit USB Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE UPS 600 - Line Interaktive USV mit USB Port
VALUE UPS 600 - Line Interaktive USV mit USB Port
VALUE UPS 600 - Line Interaktive USV mit USB Port
VALUE UPS 600 - Line Interaktive USV mit USB Port
VALUE UPS 600 - Line Interaktive USV mit USB Port
VALUE UPS 600 - Line Interaktive USV mit USB Port
VALUE UPS 600 - Line Interaktive USV mit USB Port
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.3426
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.3426
EAN/GTIN:
     7611990130207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Kompakte USV in Line Interaktiver Technik für Small und HomeOffices.

Kompakte USV in Line Interaktiver Technik für PC's, LAN-Komponenten und Peripheriegeräte für Small und HomeOffice sowie Workstation oder Abteilungsserver.

  • Sinus- Ausgang
  • Automat. Spannungsregelung (Buck and Boost)
  • EMI -, RFI - Filter, Überspannungs-Schutz
  • Fon/Fax/Modem-Schutz
  • LED Statusanzeigen für Buck, Boost, Power, Batteriebetrieb
  • USB-Schnittstelle
  • Spannungsbereich: 180-270 V
  • Frequenzbereich: 45-55 Hz

Software für Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 inkl.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line Interactive
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-333
USV Technologie:
Line Interactive
Leistungsklasse:
600 ... 900 VA
Leistung (VA/W):
600 / 420
Wirkungsgrad:
95 %
Überbrückungszeit:
4 min
Stützzeit bei Voll/Halblast:
4 / 8 min
Abmessungen (HxBxT):
135 x 97 x 320 mm
Bauform:
Tower
Spannung (Eingang):
230 V
Spannung (Ausgang):
230 V
Ausgangsspannungsregelung:
± 15 %
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart (Eingang):
Kaltgeräte IEC320 C 14
Ausgänge:
2
Anschlussart (Ausgang):
2x Kaltgeräte IEC320 C 13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
0
Laufzeiterweiterungseinheit:
--
Slots für Adapter:
0
Einschubslot für Adapterkarte:
--
Schnittstellen:
USB
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
Telefon/Fax
Betriebsanzeige:
LED
Betriebsanzeige LED:
1 LED
Betriebsanzeige Display:
--
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
passiv
Umgebungstemperatur:
0-40°C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
135 mm
Breite:
97 mm
Tiefe:
320 mm
Gewicht:
4.5 kg
Verpackungshöhe:
240 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Paketgewicht:
6.53 kg
Bruttogewicht:
6,53
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.03
Weitere Suchbegriffe: ups, LineInteraktiv, Spannungsschutz, lineinteraktive, Stromversorgung, lineinteractive
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
19.99.3430
ab € 151,10*
Ähnlich
VALUE
19.99.3424
ab € 65,42*
Ähnlich
VALUE
19.99.3428
ab € 107,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.