| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3860-19.99.3430 Herst.-Nr.: 19.99.3430 EAN/GTIN: 7611990930685 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompakte USV in Line Interaktiver Technik für Small und HomeOffices.Kompakte USV in Line Interaktiver Technik für PC's, LAN-Komponenten und Peripheriegeräte für Small und HomeOffice sowie Workstation oder Abteilungsserver. - Sinus- Ausgang
- Automat. Spannungsregelung (Buck and Boost)
- EMI -, RFI - Filter, Überspannungs-Schutz
- Fon/Fax/Modem-Schutz
- LED Statusanzeigen für Buck, Boost, Power, Batteriebetrieb
- USB-Schnittstelle
- Spannungsbereich: 180-270 V
- Frequenzbereich: 45-55 Hz
Software für Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 inkl.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | VALUE | Produktgruppe: | USV | Produkttyp: | UPS Line Interactive | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | USV, Software, Kabelsatz | Klassifikation nach IEC 62040-3: | VI-SS-333 | USV Technologie: | Line Interactive | Leistungsklasse: | 1000 ... 1900 VA | Leistung (VA/W): | 1200 / 720 | Wirkungsgrad: | 95 % | Überbrückungszeit: | 3 min | Stützzeit bei Voll/Halblast: | 3 / 6 min | Abmessungen (HxBxT): | 192 x 382 x 130 mm | Bauform: | Tower | Spannung (Eingang): | 230 V | Spannung (Ausgang): | 230 V | Ausgangsspannungsregelung: | ± 15 % | Frequenz: | 50 Hz | Anschlussart (Eingang): | Kaltgeräte IEC320 C 14 | Ausgänge: | 4 | Anschlussart (Ausgang): | 4 x Kaltgeräte IEC320 C 13 | Phasen Ein/Ausgang: | 230V/230V / 50Hz | Überspannungsschutz: | EMI,- RFI-Filter | Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten: | 0 | Laufzeiterweiterungseinheit: | -- | Slots für Adapter: | 0 | Einschubslot für Adapterkarte: | -- | Schnittstellen: | USB | USB 2.0 Schnittstelle: | ja | Hot Swap Batterien: | nein | Bypass: | nein | Zusätzlicher Überspannungschutz: | Telefon/Fax | Betriebsanzeige: | LED | Betriebsanzeige LED: | 1 LED | Betriebsanzeige Display: | -- | inkl. Management Software OS: | Windows | Interne Kühlung: | passiv | Umgebungstemperatur: | 0-40°C | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Betriebstemperatur max.: | 40 °C | Höhe: | 192 mm | Breite: | 382 mm | Tiefe: | 130 mm | Gewicht: | 14 kg | Verpackungshöhe: | 320 mm | Verpackungsbreite: | 260 mm | Verpackungstiefe: | 490 mm | Paketgewicht: | 14.64 kg | Bruttogewicht: | 14,64 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 10.03 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, value ups, Stromversorgung, lineinteractive, LineInteraktiv, Spannungsschutz, lineinteraktive |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |