Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0500
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0500
EAN/GTIN:
     7611990133536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 5e mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz.
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern.
  • Aufbau: 8 Adern Litze.
  • Vergoldete Kontakte.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
18.1 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.022 kg
Bruttogewicht:
0,022
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.24
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, value patchkabel cat5e grau, patch kabel, patch-kabel grau, Cat5e, TP-Patchkabel Kat5e, Internetkabel, CAT5e, lankabel, 100MHz, patchkabel, NetzwerkKabel, Kat.5e, Kat5e, LAN, patchcables, RJ45Kabel, RJ45, stecker, kabel, Gigabit, Ethernet, Netzwerk, UTP, Netzwerkkabel, Cat.5e, TwistedPair, twistedpairkabel, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.0500
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.