Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OS2, APC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OS2, APC
VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OS2, APC
VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OS2, APC
VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OS2, APC
VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OS2, APC
VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OS2, APC
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0664
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0664
EAN/GTIN:
     7630049621879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...

LWL-Kupplung zum Verlängern von LWL-Strecken

  • LWL-Kupplung zum Verlängern von LWL-Strecken oder zur Montage in Frontplatten
  • Keramik Hülse
  • Kunststoffgehäuse (grün), Singlemode
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Steckverbinder
Farbe:
grün
Höhe:
9.4 mm
Breite:
29.2 mm
Tiefe:
22 mm
Gewicht:
3.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.005 kg
Bruttogewicht:
0,005
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.79
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker value, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, FibreopticZubehör, LWL, NetzwerkKabel, Adapter, Fibreoptic, Kupplung, LWLzubehör, Anschluss, LWLZubehör, FiberOpticZubehör, GlasfaserZubehör, Steckverbinder, GlasfaserkabelZubehör, FiberOpticzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.0651
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.