Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC SX / LC DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC SX / LC DX
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC SX / LC DX
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC SX / LC DX
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC SX / LC DX
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC SX / LC DX
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC SX / LC DX
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC SX / LC DX
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC SX / LC DX
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC SX / LC DX
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC SX / LC DX
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0651
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0651
EAN/GTIN:
     7630049621947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
patchpanel 24 port

Ausziehbares LWL-19"-Panel zur Aufteilung mehradriger Glasfaserkabel auf Einzeladern.

  • Für Aufnahme von Spleißkassetten vorbereitet
  • Stahlblech 1,5mm, schwarz
  • Inklusive 24 Staubschutzkappen
  • Kabeleinführung: PG 13
  • Platz für max. 24 SC-Kupplungen simplex 21.99.0670/0671/0672/0673 oder 24 Kupplungen LC duplex 21.99.0663/0664/0665/0666
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Patchpanel LWL
Farbe:
schwarz
Höhe:
44 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
243 mm
Gewicht:
2290.9 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
2.5 kg
Bruttogewicht:
2,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.78
Weitere Suchbegriffe: patchpanel, GlasfaserkabelZubehör, FiberOpticZubehör, Verteiler, Anschluss, LWL-Patchpanel, NetzwerkKabel, FibreopticZubehör, Patchfelder, 19zoll, LWL, Glasfaser, LWLZubehör, Spleißboxen, Fibreoptic, Panel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1106
ab € 15,13*
Zubehör
VALUE
21.99.0665
ab € 0,74*
Zubehör
VALUE
21.99.0666
ab € 0,73*
Zubehör
VALUE
21.99.0663
ab € 0,74*
Zubehör
VALUE
21.99.0664
ab € 0,72*
Zubehör
VALUE
21.99.0672
ab € 0,36*
Zubehör
VALUE
21.99.0673
ab € 0,36*
Zubehör
VALUE
21.99.0670
ab € 0,36*
Zubehör
VALUE
21.99.0671
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.