Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OM4
VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OM4
VALUE LWL-Kupplung LC/LC duplex, OM4
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0666
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0666
EAN/GTIN:
     7630049621893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...

LWL-Kupplung für OM4 Multimode Fasern, zum Verlängern von LWL-Strecken

  • LWL-Kupplung zum Verlängern von LWL-Strecken oder zur Montage in Frontplatten
  • Keramik Hülse
  • Kunststoffgehäuse (violett), Multimode OM4
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Steckverbinder
Farbe:
violett
Höhe:
9.4 mm
Breite:
29.2 mm
Tiefe:
22 mm
Gewicht:
3.7 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.005 kg
Bruttogewicht:
0,005
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.79
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, Steckverbinder, Kupplung, Anschluss, GlasfaserZubehör, FiberOpticzubehör, GlasfaserkabelZubehör, Adapter, NetzwerkKabel, FibreopticZubehör, FiberOpticZubehör, LWLzubehör, Fibreoptic, LWL, LWLZubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.0651
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.