Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LWL-Kupplung SC/SC simplex, OM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LWL-Kupplung SC/SC simplex, OM3
VALUE LWL-Kupplung SC/SC simplex, OM3
VALUE LWL-Kupplung SC/SC simplex, OM3
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0672
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0672
EAN/GTIN:
     7630049621923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...

LWL-Kupplung für OM3 Multimode Fasern

  • LWL-Kupplung zum Verlängern von LWL-Strecken oder zur Montage in Frontplatten
  • Keramik Hülse
  • Kunststoffgehäuse (aqua), Multimode OM3
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Steckverbinder
Farbe:
türkis
Höhe:
9.3 mm
Breite:
27.6 mm
Tiefe:
22.2 mm
Gewicht:
4.4 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.005 kg
Bruttogewicht:
0,005
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.79
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker simplex, Kupplung, GlasfaserkabelZubehör, Steckverbinder, FiberOpticzubehör, Adapter, FibreopticZubehör, LWLZubehör, FiberOpticZubehör, GlasfaserZubehör, Anschluss, Fibreoptic, LWL, NetzwerkKabel, LWLzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.0651
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.