Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rot, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     4249L-W128372581
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0951
EAN/GTIN:
     7611990193684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Vergoldete Kontakte.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0995 VALUE UTP Kat. 6/Class E Massivdraht Installationskabel, 25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 /Class E Auf-/Unterputzdosen, 26.99.0351/26.99.0352 VALUE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel schwarz/grau, 21.99.0905 VALUE UTP Patchkabel Kat. 6. Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
1.5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
rot
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
45.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.25
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rot 1,5m, patch kabel, patch-kabel rot, 250MHz, Netzwerkkabel, Ethernet, RJ45, RJ45Kabel, patchkabel, Cat.6, RJ45-Kabel, VALUE UTP-Patchkabel, TwistedPair, Internetkabel, LAN, twistedpairkabel, UTP, Gigabit, CAT6, TP-Kabel, Twisted-Pair-Kabel, Kat.6, kabel, anschlusskabel, lankabel, stecker, Lan-Kabel, Netzwerk, Netzwerkanschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 0,56*
€ 0,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,34*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,07*
€ 6,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,70*
€ 15,19*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,58*
€ 36,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.1514
ab € 1,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.1524
ab € 1,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.1534
ab € 2,47*
Zubehör
ROLINE
21.15.1544
ab € 3,35*
Zubehör
ROLINE
21.15.1554
ab € 4,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.1564
ab € 6,13*
Zubehör
ROLINE
21.15.1512
ab € 1,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.1522
ab € 2,01*
Zubehör
ROLINE
21.15.1532
ab € 2,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.1542
ab € 3,34*
Zubehör
ROLINE
21.15.1552
ab € 4,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.1562
ab € 6,23*
Zubehör
ROLINE
21.15.1510
ab € 1,78*
Zubehör
ROLINE
21.15.1513
ab € 1,78*
Zubehör
ROLINE
21.15.1523
ab € 1,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.