Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE PoE++ 2,5 Gigabit Ethernet Switch, 8 Ports + Uplink (SFP+)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE PoE++ 2,5 Gigabit Ethernet Switch, 8 Ports + Uplink (SFP+)
VALUE PoE++ 2,5 Gigabit Ethernet Switch, 8 Ports + Uplink (SFP+)
VALUE PoE++ 2,5 Gigabit Ethernet Switch, 8 Ports + Uplink (SFP+)
VALUE PoE++ 2,5 Gigabit Ethernet Switch, 8 Ports + Uplink (SFP+)
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.1189
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1189
EAN/GTIN:
     7630049628885
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

2,5 Gigabit Ethernet Switch mit 8 Ports (davon 4 Ports PoE++ und 4 Ports PoE+) und 1 Uplink Port (für einen SFP+) für kleinere oder mittlere Netzwerkumgebungen.

Der Switch kann für kleinere Netzwerke als Zentral-Switch ebenso eingesetzt werden wie für große Netzwerke im Randbereich (Access Layer).

  • 8x 2,5 Gbit/s Ports, 1x 10G (SFP+) Uplink
  • Unterstützt auf 4 Ports IEEE802.3bt (PoE++) mit bis zu 90W Ausgangsleistung je Port und mit 4 Ports IEEE802.3af/at (PoE+) mit bis zu 30W Ausgangsleistung je Port; der Gesamtverbrauch des Switches ist auf insgesamt 150 Watt limitiert.
  • Alle Ports verfügen über bis zu 6kV Blitzschutz und sind gegen Überspannung und Überstrom gesichert
  • Unterstützt VLAN, QoS und PoE-Erkennung (erkennt automatisch den stromführenden Anschluss, erkennt ein totes
Gerät und startet das Gerät nach einem Stromausfall neu)
  • Nicht blockierende Switch-Architektur, alle Ports unterstützen Wire Speed Weiterleitung
  • Plug & Play
  • Store-and-Forward Switching
  • Status LEDs (Power, PoE, Link/Act)
  • Metallgehäuse
  • MAC-Tabellengröße: 4K
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Stromnetzkabel, Betriebsanleitung
Netzwerkstandard:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500
Anzahl Ports gesamt:
9
2.5 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Gigabit Ethernet Ports Fiber:
1
Freie Slots für SFPs:
1
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
90 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
150 W
Abmessungen (HxBxT):
44 x 282 x 180 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
282 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
1115.5 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
2 kg
Bruttogewicht:
2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
NEW.2
Weitere Suchbegriffe: PowerOverEthernetSwitches, POESwitch, Store-and-Forward, POEEthernetSwitch, PoE, Power over Ethernet, POENetzwerkswitch, Switching, Ethernetswitch, Netzwerk, LAN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.