Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), weiß, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), weiß, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), weiß, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), weiß, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), weiß, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), weiß, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), weiß, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), weiß, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.1356
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1356
EAN/GTIN:
     7611990193622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
  • Geflechtschirm
  • Impedanz: 100 Ohm

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0891 VALUE S/FTP Kat.6 / Class E Massivdraht Installationskabel. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0805 VALUE S/FTP Patchkabel Kat. 6. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
weiß
Länge:
3 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
91.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.26
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 weiß s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, TP-Kabel, Internetkabel, kabel, Lan-Kabel, Netzwerkkabel, CAT6, patchkabel, stecker, RJ45Kabel, S/FTP, LAN, Gigabit, PiMF-kabel, lankabel, Netzwerk, SFTP, Kat.6, TwistedPair, RJ45-Kabel, anschlusskabel, Ethernet, 250MHz, Netzwerkanschlusskabel, VALUE S/FTP-PiMF-Patchkabel, RJ45, Cat.6, Twisted-Pair-Kabel, pimf, geschirmt, STP, twistedpairkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,35*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 8,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,58*
€ 16,35*
7 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,65*
€ 24,50*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1324
ab € 0,95*
Zubehör
VALUE
21.99.1334
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.0801
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.0811
ab € 0,82*
Zubehör
VALUE
21.99.1323
ab € 0,95*
Zubehör
VALUE
21.99.1333
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.1321
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1331
ab € 1,16*
Zubehör
VALUE
21.99.0812
ab € 1,38*
Zubehör
VALUE
21.99.1325
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1335
ab € 1,15*
Zubehör
VALUE
21.99.1326
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1336
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.