Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 10 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.1385
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1385
EAN/GTIN:
     7611990177677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
  • Geflechtschirm
  • Impedanz: 100 Ohm

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0891 VALUE S/FTP Kat.6 / Class E Massivdraht Installationskabel. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0805 VALUE S/FTP Patchkabel Kat. 6. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
271.2 g
Verpackungshöhe:
35 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.36 kg
Bruttogewicht:
0,36
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.26
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 10m, patchkabel, patchkabel cat6, 250MHz, Ethernet, RJ45, RJ45Kabel, SFTP, VALUE S/FTP-PiMF-Patchkabel, LAN, twistedpairkabel, Kat.6, anschlusskabel, geschirmt, lankabel, Lan-Kabel, Netzwerk, Netzwerkkabel, Cat.6, RJ45-Kabel, TwistedPair, Internetkabel, PiMF-kabel, STP, Gigabit, CAT6, TP-Kabel, Twisted-Pair-Kabel, pimf, kabel, stecker, S/FTP, Netzwerkanschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1324
ab € 0,94*
Zubehör
VALUE
21.99.1334
ab € 1,15*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.0801
ab € 1,14*
Zubehör
VALUE
21.99.0811
ab € 0,83*
Zubehör
VALUE
21.99.1323
ab € 0,94*
Zubehör
VALUE
21.99.1333
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.1321
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1331
ab € 1,16*
Zubehör
VALUE
21.99.0812
ab € 1,36*
Zubehör
VALUE
21.99.1325
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1335
ab € 1,18*
Zubehör
VALUE
21.99.1326
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1336
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.