Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 1 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 1 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 1 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.8711
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.8711
EAN/GTIN:
     7611990196555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

VALUE LWL-Patchkabel in OM3-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in preisgünstiger Qualität

  • Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM3
  • Farbe: türkis
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM3
Farbe:
türkis
Länge:
1 m
Anzahl Fasern:
2
Aderaufbau:
Kompaktader
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
Multimode 50/125µm OM3
Anschlüsse:
LC / SC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SC
Min. Biegeradius, statisch:
30 mm
Min. Biegeradius, dynamisch:
60 mm
Farbe (Kabel):
türkis
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,8x6 mm
Aussenmantel Kabel:
PVC
Kabel LSOH:
nein
Max. Einfügungsdämpfung:
0.3 dB
Min. Rückflussdämpfung:
30 dB
Gewicht:
25 g
Verpackungshöhe:
1 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.029 kg
Bruttogewicht:
0,029
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.63
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel om3, Netzwerkkabel, FiberOptickabel, Anschluss, Patchkabel, Glasfaserkabel, NetzwerkKabel, FiberOptic, LWL-Kabel, lankabel, Optical Kabel, 50µ, Jumper, LWL, Fibreoptic, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
21.99.8710
ab € 3,55*
Ähnlich
VALUE
21.99.8718
ab € 7,12*
Ähnlich
VALUE
21.99.8712
ab € 4,16*
Ähnlich
VALUE
21.99.8713
ab € 4,55*
Ähnlich
VALUE
21.99.8715
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.