Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker
>
Artikel
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-21.99.8715
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
21.99.8715
EAN/GTIN:
7611990196586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
VALUE LWL-Patchkabel in OM3-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in preisgünstiger Qualität
Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM3
Farbe: türkis
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM3
Farbe:
türkis
Länge:
5 m
Anzahl Fasern:
2
Aderaufbau:
Kompaktader
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
Multimode 50/125µm OM3
Anschlüsse:
LC / SC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SC
Min. Biegeradius, statisch:
30 mm
Min. Biegeradius, dynamisch:
60 mm
Farbe (Kabel):
türkis
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,8x6 mm
Aussenmantel Kabel:
PVC
Kabel LSOH:
nein
Max. Einfügungsdämpfung:
0.3 dB
Min. Rückflussdämpfung:
30 dB
Gewicht:
77 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.63
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Netzwerk-Anschlusstechnik
>
LWL-Patchkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker
,
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker
,
patchkabel lwl lc/sc om3
,
lwl patchkabel st stecker auf lc stecker
,
lwl patchkabel st stecker auf lc stecker om4
,
Lichtwellenleiter
,
Jumper
,
50µ
,
LWL
,
Fibreoptic
,
Optical Kabel
,
Anschluss
,
FiberOptickabel
,
FiberOptic
,
Glasfaserkabel
,
LWL-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Patchkabel
,
NetzwerkKabel
,
lankabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 0,5 m
VALUE
21.99.8710
ab € 3,59*
Ähnlich
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 1 m
VALUE
21.99.8711
ab € 3,75*
Ähnlich
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 10 m
VALUE
21.99.8718
ab € 7,21*
Ähnlich
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 2 m
VALUE
21.99.8712
ab € 4,16*
Ähnlich
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 3 m
VALUE
21.99.8713
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen