Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Wandgehäuse 12 HE (HxBxT) 640x570x600mm, Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Wandgehäuse 12 HE (HxBxT) 640x570x600mm, Bausatz
VALUE Wandgehäuse 12 HE (HxBxT) 640x570x600mm, Bausatz
VALUE Wandgehäuse 12 HE (HxBxT) 640x570x600mm, Bausatz
VALUE Wandgehäuse 12 HE (HxBxT) 640x570x600mm, Bausatz
VALUE Wandgehäuse 12 HE (HxBxT) 640x570x600mm, Bausatz
VALUE Wandgehäuse 12 HE (HxBxT) 640x570x600mm, Bausatz
VALUE Wandgehäuse 12 HE (HxBxT) 640x570x600mm, Bausatz
VALUE Wandgehäuse 12 HE (HxBxT) 640x570x600mm, Bausatz
VALUE Wandgehäuse 12 HE (HxBxT) 640x570x600mm, Bausatz
VALUE Wandgehäuse 12 HE (HxBxT) 640x570x600mm, Bausatz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0152
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0152
EAN/GTIN:
     7611990130542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Stand-/Wandgehäuse zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten

  • VALUE Wandgehäuse, schwarz, mit Glastür
  • Abnehmbare Tür mit Glaseinsatz und seitlichen Belüftungslöchern
  • Abnehmbare Seitenwände ermöglichen optimale Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere
  • Boden-/Deckenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung
  • 19"-Ebene; in der Tiefe verstellbar
  • Ein-Punkt-Schwenkhebel-Verriegelung, abschliessbar
  • Max. Traglast (verteilt): 60kg

Für kleine Netzwerkinstallationen sind Wandgehäuse oft die bessere Lösung

Für kleine Netzwerkinstallationen ist oft selbst ein halbhoher Netzwerkschrank schon zu groß, zumal dafür erst ein Stellplatz gefunden werden muss. In solchen Fällen sind Wandgehäuse die bessere Lösung. Sie bieten ausreichend Platz für einige Switches und Patchpanel und benötigen durch die Wandmontage keinen Platz auf dem Fußboden. Darüber hinaus kann der Netzwerk-Administrator bei entsprechender Aufhängung leicht den Status der Switches ablesen, ohne dafür in die Knie gehen zu müssen, oder ein Patchkabel umstecken, ohne auf dem Boden zu rutschen.
Die VALUE Wandgehäuse beweisen, dass solch praktische Lösungen auch attraktiv sein können. Die schwarzen, leicht glänzenden Gehäuse sind durchaus bürotauglich. Ein großzügiger Glaseinsatz in der Tür erlaubt auch bei geschlossener Tür freien Blick auf alle eingebauten aktiven und passiven Komponenten. Sowohl Tür als auch die Seitenwände können abgenommen werden, was optimalen Zugang ins Gehäuse-Innere ermöglicht; die Kabelzuführung kann von oben oder unten erfolgen. Die Tür der VALUE Wandgehäuse kommt mit abschließbarem Schwenkhebel.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
19"-Wandgehäuse
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Wandgehäuse als Bausatz, Erdungsset, Installationsmaterial
Höheneinheiten:
12 HE
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
450 mm
Lieferzustand:
Flatpack, zerlegt
Serverschrank:
nein
Mit Sockel:
nein
Sockel mit Kippschutz:
nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel:
640 x 570 x 600 mm
Maximale Tragkraft:
60 kg
Fronttür:
Glastür mit Rahmen
Seitenwände:
Stecktür
19"-Ebene:
vorne
Dach:
Kabeleinführung möglich
Dach angehoben:
nein
Bodenbereich:
geschlossen
Belüftung:
passiv
Erdungsset montiert:
nein
Lüfter nachrüstbar:
ja
Farbe (Schrankgestell):
schwarz
Farbe (Verkleidungsteile):
schwarz
Farbe (Designprofile):
schwarz
Höhe:
640 mm
Breite:
570 mm
Tiefe:
600 mm
Gewicht:
25.93 kg
Verpackungshöhe:
265 mm
Verpackungsbreite:
660 mm
Verpackungstiefe:
715 mm
Paketgewicht:
27.8 kg
Bruttogewicht:
27,8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.81
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank value, 19 zoll schrank, 19 zoll wandgehäuse 12he, 19 Zoll, Wandgehäuse, 19Zoll, 19""Wandschränke, 19 Technik, 19""Wandschrank, Wandverteiler, wallcabinets, Schaltschrank, LANSchrank, Rackmount, LANWandgehäuse, LANWandSchrank, Technik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
230-803
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.