Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6 (Class E), UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6 (Class E), UTP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6 (Class E), UTP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6 (Class E), UTP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6 (Class E), UTP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6 (Class E), UTP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6 (Class E), UTP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6 (Class E), UTP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6 (Class E), UTP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6 (Class E), UTP
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0370
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0370
EAN/GTIN:
     7630049610064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker

Feldkonfektionierbarer Stecker für Massivdraht- und Litzenkabel

  • 8-adriger feldkonfektionierbarer ungeschirmter RJ45-Stecker für AWG26/1-AWG23/1, AWG26/7-AWG24/7
  • Ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
  • Für Kabel mit Kabeldurchmesser 6,0 bis 9,0 mm
  • Zugentlastung mit Kabelbinder
  • Transparent schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Steckverbinder RJ-45
Farbe:
transparent
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
gesonderte Zugentlastung:
ja
Höhe:
15.3 mm
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
69.7 mm
Gewicht:
9.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.59
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45 cat 6, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, field plug, Netzwerkkabel, Anschlussstecker, Netzwerkanschlusstechnik, RJ-45 Modular Plug, Netzwerkverbinder, Industriestecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0371
ab € 2,38*
Ähnlich
VALUE
26.99.0373
ab € 2,69*
Ähnlich
VALUE
26.99.0372
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.