Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6 (Class E), STP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-26.99.0371
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
26.99.0371
EAN/GTIN:
7630049610071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Feldkonfektionierbarer Stecker für Massivdraht- und Litzenkabel
8-adriger feldkonfektionierbarer geschirmter RJ45-Stecker für AWG26/1-AWG23/1, AWG26/7-AWG24/7
Ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
Für Kabel mit Kabeldurchmesser 6,0 bis 9,0 mm
Robustes Zinkdruckgussgehäuse
Zugentlastung mit Kabelbinder
Silberfarben
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Steckverbinder RJ-45
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Höhe:
15.3 mm
Breite:
14.1 mm
Tiefe:
67.8 mm
Gewicht:
20.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.022 kg
Bruttogewicht:
0,022
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.59
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Netzwerk-Anschlusstechnik
>
Steckverbinder / Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Westernstecker
,
westernstecker rj45 cat 6
,
rj45 steckverbinder
,
rj45 steckverbinder cat6
,
Netzwerkverbinder
,
Netzwerkanschlusstechnik
,
Industriestecker
,
field plug
,
RJ-45 Modular Plug
,
Netzwerkkabel
,
Anschlussstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,38*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE
21.17.0323
ab € 5,40*
Ähnlich
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6 (Class E), UTP
VALUE
26.99.0370
ab € 1,32*
Ähnlich
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP
VALUE
26.99.0373
ab € 2,67*
Ähnlich
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), UTP
VALUE
26.99.0372
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen