Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos
VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos
VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos
VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos
VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos
VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos
VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos
Artikel-Nr.:
     337-26.99.0378
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0378
EAN/GTIN:
     7630049610118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45 cat 6a
modularbuchsen rj45
modularbuchse cat6a

Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10 Gbit/s!

  • Kat.6A Keystone (Modul) STP
  • Toolless - Auflegen ohne LSA-Werkzeug: Kabeladern werden einfach in die Führungen des Keystone-Moduls gelegt; das Modul wird geschlossen und zusammengedrückt - fertig ist der Anschluss
  • Keystones mit aufgedruckter Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568 A und 568 B
  • Für Kabel mit AWG 22 - 24
  • Für Kabel mit Außendurchmesser: 5 - 8,5mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ45 Keystone Jack
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Ports:
1
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
Steckrichtung:
gerade
Höhe:
22.2 mm
Breite:
15.8 mm
Tiefe:
37.9 mm
Gewicht:
20.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.55
Weitere Suchbegriffe: Keystone, Patchpanel, RJ45, tool-free, Netzwerkanschluss, Cat6a
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,23*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 8,88*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,37*
€ 16,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,77*
€ 18,25*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0377
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.