Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kabel-Verbindungsmodul Kat.6A (Class EA), STP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Kabel-Verbindungsmodul Kat.6A (Class EA), STP
VALUE Kabel-Verbindungsmodul Kat.6A (Class EA), STP
VALUE Kabel-Verbindungsmodul Kat.6A (Class EA), STP
VALUE Kabel-Verbindungsmodul Kat.6A (Class EA), STP
VALUE Kabel-Verbindungsmodul Kat.6A (Class EA), STP
VALUE Kabel-Verbindungsmodul Kat.6A (Class EA), STP
VALUE Kabel-Verbindungsmodul Kat.6A (Class EA), STP
VALUE Kabel-Verbindungsmodul Kat.6A (Class EA), STP
Artikel-Nr.:
     337-26.99.0380
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0380
EAN/GTIN:
     7630049610781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7

Kat.6A STP Verbindungsmodul zur Verbindung zweier Netzwerk-Installationskabel

  • Kabel-Verbindungsmodul / Junction Box zum Verlängern oder zur Reparatur von Kat.6A Kabeln
  • Für geschirmte Kabel
  • Für alle marktgängigen (4- oder) 8-adrigen Installationskabel mit max. AWG22 und Manteldurchmesser von max. 6,2 mm
  • Anschluss der Kabel erfolgt per LSA-Schneidklemmtechnik. Beschaltung gemäß EIA/TIA 568A oder 568B
  • Geschirmtes Gehäuse gegen elektromagnetische Ein- und Abstrahlung
  • für Massivdraht (Solid Wire)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Network Junction Box
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Belegung:
EIA/TIA 568B
Schirmkontaktierung:
ja
Steckrichtung:
gerade
Abmessungen (HxBxT):
26 x 32 x 60 mm
Höhe:
26 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
60 mm
Gewicht:
33 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Paketgewicht:
0.035 kg
Bruttogewicht:
0,035
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.60
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmodul Kat 5/6/7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, value kat 6, lsa verbindungsmodul, ethernetkabel kat6a, LSA, Netzwerk, Netzwerkverbinder, Kabelanschlusskasten, Netzwerkanschlusstechnik, Kabel, Anschluss, Anschlussdose, Reparatur, Verlängerung, installationskabel, Steckverbinder, Connectionbox
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,70*
3 Tage
40
pro Stück
€ 10,00*
ab € 3,09*
€ 4,73*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,36*
€ 9,25*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,12*
€ 17,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,20*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Telegärtner
100007547
ab € 15,04*
Ähnlich
Metz Connect
130863-02-E
ab € 15,27*
Ähnlich
EasyLan
CKEFFL00
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.