Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan CKEFFL00 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Silber 10, 100, 1000, 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyLan CKEFFL00 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Silber 10, 100, 1000, 10000 Mbit/s
EasyLan CKEFFL00 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Silber 10, 100, 1000, 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37071466
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     CKEFFL00
EAN/GTIN:
     4055516040510
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
Mit dem fi xLink® Extender können Leitungen ohne viel Aufwand verlängert werden. Des Weiteren können stillgelegte Leitungen reaktiviert und bis zum nächsten benötigten Anschluss verlängert werden. Der knappe Raum im Kabelkanal wird damit optimal genutzt.

Der Installateur schraubt den Extender einfach am Ende der installierten Leitung in den Kanal oder an die Wand. Nach erfolgter Installation kann die so verlängerte Leitung bis zur maximalen Link-Länge selbst für 10-Gigabit-Ethernet-Übertragungen genutzt werden und unterstützt PoE+ (Power over Ethernet).
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.5
Design
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
90 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0380
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.