Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel HDMI® 2.0 Kabel 4K2K / UHD 60Hz, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel HDMI® 2.0 Kabel 4K2K / UHD 60Hz, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht schwarz,
Anschlusskabel HDMI® 2.0 Kabel 4K2K / UHD 60Hz, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht schwarz,
Anschlusskabel HDMI® 2.0 Kabel 4K2K / UHD 60Hz, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht schwarz,
Anschlusskabel HDMI® 2.0 Kabel 4K2K / UHD 60Hz, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht schwarz,
Anschlusskabel HDMI® 2.0 Kabel 4K2K / UHD 60Hz, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht schwarz,
Artikel-Nr.:
     C3900-GC-M0016
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     GC-M0016
EAN/GTIN:
     4014619717590
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.
HDMI® Anschlusskabel mit Ethernet

- 4K2K / UHD Unterstützung
- 99,99% OFC
- Vollmetallstecker und vergoldete Kontakte
- Kabel mit schwarzem Nylongeflecht
- Länge: 1,5 m

Auflösungen bis zu 4K2K / UHD
Dieses HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 Pixel. Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor oder Fernseher.

99,99 % OFC
Der Leiter dieses HDMI-Kabels besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Vollmetallstecker
Die massiven Vollmetallstecker mit 24 Karat vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung.

Dreifachschirmung und Nylongeflecht
Die dreifache Schirmung des Kabels sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung. Das schwarze Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen!

Weitere Eigenschaften:

- Geeignet zum Verbinden diverser Multimediageräte untereinander, wie zum Beispiel Monitor, Fernseher, TFT-Display, Spielekonsole, SAT-Receiver, Notebook, DVD-/BluRay-Player, Beamer uvm.
- Nutzen Sie den Ethernet-Kanal mit kompatiblen Endgeräten, beispielsweise Internetzugang am TV, Spielekonsole usw.).
- Kompatibel mit erweiterten Farbräumen wie x.v.Color und Deep Color und allen digitalen Audio Formaten wie 2.0, 2.1, 5.1, 7.1, DTS®-HD Master Audio, Dolby® TrueHD, Dolby® Digital, DTS.
- Unterstützt CEC Steuerungsfunktionen und ARC (Audio-Rückkanal)

Technische Daten:

- HDMI 2.0 Unterstützung, abwärtskompatibel zu älteren HDMI Versionen 1.4, 1.3a/b/c, 1.2, 1.1, 1.0
- 3D-Unterstützung
- Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 2160p (4K / UHD)
- Unterstützt 4K2K / UHD bei einer Frequenz von 50 und 60Hz
- HDMI 19-poliger Stecker an 19-poliger Stecker
- Leiterquerschnitt AWG 28

Abmessungen/Gewicht:

- Steckerlänge: 58 mm (48 mm Steckergehäuse + 10 mm HDMI Stecker)
- Steckerbreite: 20 mm
- Steckerhöhe: 11,5 mm
- Außendurchmesser Kabel: 8 mm
- Kabellänge inklusive Stecker: 1,5 m
- Verpackungsmaße: 150 x 150 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.