Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Verlängerungskabel High-Quality, 4-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse, Textilmantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Verlängerungskabel High-Quality, 4-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse, Textilmantel
Audio Verlängerungskabel High-Quality, 4-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse, Textilmantel
Audio Verlängerungskabel High-Quality, 4-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse, Textilmantel
Audio Verlängerungskabel High-Quality, 4-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse, Textilmantel
Audio Verlängerungskabel High-Quality, 4-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse, Textilmantel
Artikel-Nr.:
     C3900-GC-M0240
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     GC-M0240
EAN/GTIN:
     4014619309344
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.

- High Quality Audio Verlängerungskabel mit Textilummantelung
- 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig, vergoldet) mit 2 mm Stufe an Klinkenbuchse
- Passgenau und sicher – auch beim Anschluss an Geräte mit Schutzhülle
- Vollmetallanschlüsse und vergoldete Kupferkontakte

Passgenaue und sichere Verbindung durch zusätzliche 2 mm Stufe am Steckerende
Im Gegensatz zu herkömmlichen Audiokabel ist der Klinkenstecker mit einem zusätzlichen 2 mm Goldring (Stufe) am Steckerende ausgestattet. Dieser verhindert ein mögliches Herausrutschen des Steckers bei der Verwendung von Wiedergabegeräten mit marktüblichen Cases oder Schutzhüllen. Kein Entfernen der Schutzhülle mehr notwendig!

Konnektivität
Mit den Audioverlängerungskabel von Python® Series können Sie vorhandene Audiokabel zwischen Smartphones, Tablets, KFZ-Soundsysteme und weitere Audiogeräten ganz einfach verlängern.

Hochwertige Materialien, Doppelschirmung und Textilgeflecht
Die geschirmten Vollmetallanschlüsse mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung und maximale Übertragungsqualität ohne Signalverlust oder Störgeräusche. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen und durchgängigen Doppelschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung, höhere Bruchfestigkeit und verbesserte Langlebigkeit des Kabels. Das robuste und gleichzeitig flexible Textilgeflecht verhindert eine mögliche Spiralwicklung des Kabels und lässt es dabei noch besonders gut aussehen!

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig, vergoldet) mit 2 mm Stufe
- Anschluss 2: 3,5 mm Klinkenbuchse (4-polig, vergoldet)
- Vollmetallgehäuse
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (CU/OFC)
- Innenmantel: PVC Mantel mit doppelter Abschirmung
- Außenmantel: Textilgeflecht
- Kabeldurchmesser: 3,5 mm +/- 0,2 mm

Farbe: Schwarz
Länge: 3 m +/- 3 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.