Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doortex kabelmat Kabelmatte, 40 x 120 cm, rechteckig, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C392-FCKAB40120
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCKAB40120
EAN/GTIN:
     5060044744273
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten

Doortex kabelmat für die Ordnung von Kabelsalat

Die Kabelmat ist eine Kabelführungs-Matte, die Sie vor Stolpergefahren durch Kabel schützt. Widerstandsfähige Sicherheitsmatte zum Abdecken und Sichern von Kabeln und zum Vorbeugen von Stolperfallen. Bringt Ordnung in den Kabelsalat und reduziert Rutsch- und Stolpergefahren. Mit gut sichtbarem Leuchtrand zur besseren Markierung von Kabelstellen. Mit Einbuchtung für Kabel an der Unterseite. 100 % Nylon auf recyceltem Anti-Rutsch Gummirücken.

Produktmerkmale:

  • Bändigt Ihren Kabelsalat und schützt Sie vor Stolpergefahren
  • Rutschfester Gummirücken hält die Matte am Platz
  • Auffälliger Rand für mehr Sicherheit und Einbuchtung für Kabel
  • Der Raum wirkt ordentlicher und aufgeräumter
  • Oberflächen aus 100 % Nylon in der Farbe dunkelgrau
  • Material: Nylon, Gummi
  • Form: rechteckig
  • Unterseite: anti-rutsch Gummirücken
Weitere Informationen:
Material:
Nylon, Gummi
Bodentyp:
Für alle Böden geeignet
Farbe:
anthrazit
Form:
rechteckig
Unterseite:
Anti-rutsch Gummirücken
Oberseite:
100% Nylon
Produktabmessung:
40 x 120 cm
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter anthrazit, fußbodenmatte, floortex schmutzfangmatte, Kabelmatte, Kabelmatte Büro, Kabelbrücke, Matte für Kabel, Kabelführungs-Matte, Kabelführungsmatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.