Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmschlauch, DN 160, gegen Schwitzwasserbildung, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmschlauch DN160 170013
Dämmschlauch DN160 170013
Artikel-Nr.:
     C3949-170013
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     170013
EAN/GTIN:
     4017211700137
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Dämmschlauch gegen Schwitzwasserbildung für die Fort-/Außenluftführung
Weitere Informationen:
Material Außenschlauch:
Aluminium, glasfaserverstärkt
Außenschlauch mit Spirale:
false
Nenndurchmesser:
DN 160
Innerer Innendurchmesser:
160 mm
Isolierstärke:
30 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glaswolle
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, Dämmschlauch, Lüftung, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.