Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Lüfterfilter
>
Luftfilter Klimatechnik
>
Artikel
Filtermattenset, FMS ALD G3, 5 St., G3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3949-189814
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
189814
EAN/GTIN:
4017211898148
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Der Austauschfilter für das Außenwand-Ventil ersetzt verschmutzte bzw. defekte Filtermatten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
synthetisch
Breite:
143 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
10 mm
Filterklasse:
G3
Mit Umrandung:
false
Material Umrandung:
sonstige
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Stiebel Eltron
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Luftfilter Lüftungssystem
,
stiebel filtermatte
,
luftfilter klimatechnik
,
Filterkassette
,
Lüftung
,
Luftführung
,
Filter
,
Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Filtermattenset, FMS ALD G2, 5 St., G2
Stiebel Eltron
189815
ab € 28,47*
Ähnlich
Zubehör Lüftung, Montagerohr ALD
Stiebel Eltron
189816
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen