Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL-A 07 HK 230 Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL-A 07 HK 230 Premium
Artikel-Nr.:
     C3949-200123
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     200123
EAN/GTIN:
     4017212001233
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
stiebel eltron wärmepumpe
Die leistungsgeregelte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Inverter-Technologie wird als kompakte Monoblock-Ausführung im Außenbereich aufgestellt. Sie liefert die gewünschte Heizleistung, stellt die Warmwasserversorgung sicher und kann durch Kreislaufumkehr zum Kühlen genutzt werden. Für den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung steht eine Vorlauftemperatur bis 75 Grad Celsius zur Verfügung. Der Schutz vor Legionellen ist sichergestellt. Altbauten können auch über Heizkörper beheizt werden, da auch bei Frost noch eine Vorlauftemperatur von 55 Grad Celsius erreicht wird. KOMFORTMERKMALE: Der sehr leise Betrieb wird durch den gekapselten Kältekreislauf, den entkoppelten Verdichter, den modulierenden Lüfter und den großen Lamellenabstand des Verdampfers ermöglicht. Auch im Winter sind hohe Trinkwasser-Temperaturen sichergestellt. Die Anlage lässt sich in ein Heimnetzwerk einbinden und über ein mobiles Endgerät steuern. Dafür wird der bauseitige Wärmepumpen-Manager mit dem Internet Service Gateway kombiniert. Elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb. Korrosionsgeschützte Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech. EFFIZIENZ: Der Kältekreis arbeitet mit dem Kältemittel R454C. Zum hocheffizienter Betrieb trägt das bedarfsgesteuerte Abtauen durch Kreislaufumkehr ebenso bei wie das Beheizen der Kondensatwanne durch den Kältekreislauf. Die hydrophile Beschichtung der Lüfterdüse vermeidet Eisbildung. INSTALLATION: Die Wärmepumpe wird dank der integrierten Schwingungsentkopplung direkt an das Heizungssystem angeschlossen. Vereinfachte Installation durch das schwenkbare Elektro-Anschlussfeld. Leichter Zugang zur Kondensatwanne.
Weitere Informationen:
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
3.3 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5.4
COPd bei Tj = +7 °C:
5.2
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
true
Raumtemperaturregelung:
true
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Externe Steuerung benötigt:
true
Geeignet für warmes Trinkwasser:
true
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert:
true
Geeignet für aktive Kühlung:
true
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
4.9 kW | 10.2 kW
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
3.3 kW | 7.3 kW
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
true
Schwimmbadregelung:
true
Regelung für Pufferspeicher:
true
Modulierender Kompressor:
true
Typ Kältemittel:
R454c
Füllmenge Kältemittel:
3 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Sicherung (träge):
16 A
Breite:
1270 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
593 mm
Gewicht:
160 kg
Betriebsgeräusch:
48 dB(A)
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C):
48 dB
Lufttemperatur:
-25 °C | 40 °C
Luftdurchsatz:
1000 m³/h | 2250 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
75 °C
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
3 bar
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf:
28 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Kaskadierbar:
true
Fernbedienbar:
true
Datentransfer über USB:
true
Datentransfer über Internet:
true
Datentransfer über Busverbindung:
true
Sanftanlauf eingebaut:
true
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C:
193 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C:
151 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C:
231 %
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C:
153 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C:
128 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C:
163 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung:
A+++
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen, Luftwärmepumpe, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.724,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.104,83*
€ 8.454,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.020,28*
€ 8.354,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.816,60*
€ 8.111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.735,79*
€ 8.015,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.724,54*
€ 8.002,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
233622
ab € 108,22*
Zubehör
Stiebel Eltron
233623
ab € 96,46*
Zubehör
Stiebel Eltron
229980
ab € 2.600,27*
Zubehör
Stiebel Eltron
232805
ab € 1.580,94*
Zubehör
Stiebel Eltron
233510
ab € 3.104,40*
Zubehör
Stiebel Eltron
203801
ab € 3.705,39*
Zubehör
Stiebel Eltron
229336
ab € 476,94*
Zubehör
Stiebel Eltron
232129
ab € 231,65*
Zubehör
Stiebel Eltron
185458
ab € 679,24*
Zubehör
Stiebel Eltron
220824
ab € 820,93*
Zubehör
Stiebel Eltron
232964
ab € 257,28*
Zubehör
Stiebel Eltron
234722
ab € 245,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.