Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasser-Wasser-Wärmepumpe, WPW-I 12 H 400 Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel WPW-I 12 H 400 Premium Heizungs-Wärmepumpe 201560
Stiebel WPW-I 12 H 400 Premium Heizungs-Wärmepumpe 201560
Artikel-Nr.:
     C3949-201560
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201560
EAN/GTIN:
     4017212015605
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
stiebel eltron wärmepumpe
Die Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Rohrbündel-Wärmeübertrager nutzt das Grundwasser direkt. Die Anlage wird im Innenbereich aufgestellt. Sie eignet sich für den Heiz- und Warmwasser-Betrieb im Neubau und in der Sanierung. KOMFORTMERKMALE: Die ganzjährig bedarfsgerechte Wärmeleistung mit Vorlauftemperaturen bis 65 Grad Celsius ist durch die konstante Quellentemperatur sichergestellt. Die Regelung der Anlage erfolgt über den integrierten Wärmepumpen-Manager. In Verbindung mit dem optionalen Internet Service Gateway ist eine Steuerung der Anlage im Heimnetzwerk oder mit einem mobilen Endgerät möglich. Um die Übertragung von Körperschall auf das Gebäude zu minimieren, befindet sich der Kältekreis auf einer schwingungsentkoppelten Grundplatte und die hydraulischen Anschlüsse sind intern flexibel ausgeführt. Serienmäßig integriert sind: Eine elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung, das Umschaltventil für die Warmwasserbereitung sowie eine hocheffiziente Umwälzpumpe. Die robuste Konstruktion des Rohrbündel-Wärmeübertragers ist perfekt auf die hohe Beanspruchung durch die Nutzung von Grundwasser ausgelegt. Der Kälte-Kreislauf ist hermetisch geschlossen, werkseitig auf Dichtheit geprüft und mit R410A gefüllt. EFFIZIENZ: Die Anlage nutzt das Grundwasser direkt und durch die ganzjährig hohe Quellentemperatur ist die Effizienz der Anlage sichergestellt. INSTALLATION: Die direkte hydraulische Verbindung an den Heiz- und Brunnen-Kreislauf wird durch die integrierten Druckschläuche erleichtert.
Weitere Informationen:
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser):
true
Wärmeleistung bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511:
12.3 kW
COP bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511:
5.8
COPd bei Tj = +7 °C:
4.7
Geeignet für warmes Trinkwasser:
true
Kühlung integriert:
false
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
true
Mit elektrischem Heizelement:
true
Leistung elektrisches Heizelement:
8.8 kW
Typ Kältemittel:
R410a
Füllmenge Kältemittel:
3 kg
Anschlussspannung:
400 V
Breite:
400 mm
Höhe:
1150 mm
Tiefe:
822 mm
Gewicht:
120 kg
Max. Einsatztemperatur Quelle:
8 °C | 25 °C
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
65 °C
Nennvolumenstrom Quellensystem:
0.6 l/s
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.6 l/s
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellensystem:
41.9 mm
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:
41.9 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Fernbedienung möglich:
true
Datentransfer über Internet:
true
Datentransfer über Busverbindung:
true
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C:
249 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C:
260 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C:
248 %
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C:
161 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C:
167 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C:
161 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung:
A+++
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen, Wasser-Wasser-Wärmepumpe, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.435,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.811,88*
€ 11.676,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.719,81*
€ 11.566,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.508,14*
€ 11.314,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.435,33*
€ 11.228,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
229980
ab € 2.606,94*
Zubehör
Stiebel Eltron
220824
ab € 821,96*
Zubehör
Stiebel Eltron
221360
ab € 1.606,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.