Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldäm Luftschlauch, LSWP 315-1.5 SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel Schalldäm LSWP 315-1.5 SG Luftschlauch LSWP 315-4 SG 201720
Stiebel Schalldäm LSWP 315-1.5 SG Luftschlauch LSWP 315-4 SG 201720
Artikel-Nr.:
     C3949-201720
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201720
EAN/GTIN:
     4017212017203
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Der wärme- und schallgedämmte flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluftführung eignet sich für innenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Außenhülle besteht aus Aluminiumlaminat und die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Die Zwischenlage aus Mineralwolle dient als Schall- und Wärmedämmung. Die Schlauchenden lassen sich zur Befestigung oval verformen.
Weitere Informationen:
Material Innenschlauch:
sonstige
Material Außenschlauch:
Aluminiumlaminat
Material Spirale:
Stahl
Außenschlauch mit Spirale:
true
Nenndurchmesser:
DN 315
Innerer Innendurchmesser:
315 mm
Isolierstärke:
50 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glaswolle
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-30 °C
Biegeradius:
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pp, druckluftschlauch, stiebel luftschlauch, Luftführung, Schalldämmluftschlauch, Lüftungssysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.