Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Überströmventil
>
Artikel
Überströmventil, ÜSV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3949-202581
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
202581
EAN/GTIN:
4017212025819
Suchbegriffe:
Überströmventil
überströmventil
Das Touchscreen-Bedieneinheit dient als zentrale Bedieneinheit, um Einstellungen und Abfragen der Wärmepumpe durchzuführen. Die Bedienung erfolgt wahlweise über den Touchscreen mit entsprechenden Schaltflächen oder über den Browser eines mobilen Endgeräts. Es wird eine Verbindung zwischen dem Touch-Bedieneinheit und dem OTE-Regler (Lieferumfang Wärmepumpe) benötigt. Die Bedieneinheit ist mit einem Netzwerk-Server (Ethernet) ausgerüstet, so dass eine schnelle Integration in bestehende Netzwerke möglich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Temperatur sekundär:
5 °C | 50 °C
Nenndurchmesser sekundär:
3/4 Zoll (20)
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Stiebel Eltron
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wohnungsstation
,
Wohnungsstationen
,
Wärmeübertrager
,
Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wohnungsstation, WS 2 Trend
Stiebel Eltron
202506
ab € 993,16*
Zubehör
Wohnungsstation, WS 2 Trend S
Stiebel Eltron
202509
ab € 1.150,27*
Zubehör
Wohnungsstation, WS 3 Trend
Stiebel Eltron
202507
ab € 1.074,31*
Zubehör
Wohnungsstation, WS 3 Trend E
Stiebel Eltron
202510
ab € 1.244,95*
Zubehör
Wohnungsstation, WS-2 Trend GT
Stiebel Eltron
203991
ab € 1.087,13*
Zubehör
Wohnungsstation, WS-3 Trend GT
Stiebel Eltron
203992
ab € 1.190,46*
Zubehör
Wohnungsstation, WS-3 Trend GT E
Stiebel Eltron
203994
ab € 1.541,81*
Zubehör
Wohnungsstation, WS-GT 2 Trend S
Stiebel Eltron
203993
ab € 1.352,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen