Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Hauskommunikation
>
Haustelefon
>
Artikel
Wohnungsstation, WS-GT 2 Trend S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3949-203993
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
203993
EAN/GTIN:
4017212039939
Suchbegriffe:
Haustelefon
haustelefon
Die Wohnungsstation nutzt einen Platten-Wärmeübertrager zur Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussprinzip. Ungemischter Heizkreis speziell für den Gasthermen-Austausch. KOMFORTMERKMALE: Die Station besteht aus einem kupferverlöteten oder einem beschichteten Platten-Wärmeübertrager aus Edelstahl. Durch die im Lieferumfang enthaltenen Mengenbegrenzer lässt sich das Gerät einfach und sicher auf den gewünschten Bedarf für Trinkwarmwasser anpassen. Der thermostatische Regler reagiert schnell und sorgt für eine zuverlässige, konstante Temperatur des Trinkwassers. Zusätzlich ist ein ungemischter Heizkreis für einen Radiatorkreis mit einem Ventilkörper enthalten. Alle Komponenten der Wohnungsstation sind durch die Verrohrung aus Edelstahl und Verbindungsstücken aus Messing verbunden. Ein Differenzdruckregler, Passstücke für einen Wärmemengen-Zähler und einen Kaltwasserzähler, Fühleraufnahme, Schmutzfänger, Entlüftung und eine Entleerungsmöglichkeit erhöhen zusätzlich den Benutzerkomfort. EFFIZIENZ: Die Station kombiniert alle Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasser-Bereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage. Die spezielle Bauweise des thermostatischen Reglers vermeidet hohe Druckverluste innerhalb der Station.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wärmepumpe:
true
Geeignet für Heizung:
true
Geeignet für Kühlen:
false
Geeignet für warmes Trinkwasser:
true
Mit Umwälzpumpe:
false
Mit Wärmeaustauscher:
true
Material Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Werkstoff Lotmaterial Wärmetauscher:
kupfergelötet
Wärmetauscher vollversiegelt:
true
Mit Adapter für Wärmezähler:
true
Mit Wärmezähler:
false
Passstück für Kaltwasserzähler:
true
Primäre Vorlauftemperatur:
45 °C | 60 °C
Max. Vordruck:
1000 kPa
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
19 l/min
Trinkwasser Leistung:
42 kW
Einstellbereich Temperatur heißes Leitungswasser:
35 °C | 55 °C
Max. Heizleistung:
12 kW
Nenndurchmesser Zufuhr:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Rücklauf:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Heizung:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/4 Zoll (20)
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Größe Anschluss Zirkulationsleitung:
3/4 Zoll (20)
Mit Vorrang für Warmwasser:
true
Mit elektrischer Nacherwärmung:
false
Mit Differentdruckregelung:
true
Mit Schmutzfänger:
true
Mit Sicherheitsventil:
false
Zonenventil:
true
Höhe:
667 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
130 mm
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Stiebel Eltron
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wohnungsstation
,
Gasthermenaustausch
,
Wärmeübertrager
,
Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.352,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,98*
€ 1.645,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,59*
€ 1.642,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,42*
€ 1.628,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,94*
€ 1.619,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,62*
€ 1.609,62
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wärmedämmung, WD-WS
Stiebel Eltron
202591
ab € 100,13*
Zubehör
Überströmventil, ÜSV
Stiebel Eltron
202581
ab € 148,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen