Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzgitter, LGWS 315 FHH GL für AWG-B, alu.-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     C3949-204531
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204531
EAN/GTIN:
     4017212045312
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Das steckbare, lackierte Wetterschutzgitter aus Aluminiumblech wird in die einteilige Wanddurchführung aus EPS eingebaut. Der notwendige Einbaurahmen und ein Kleintier-Schutzgitter werden mitgeliefert. KOMFORTMERKMALE: Das Gitter ist durch eine wetterbeständige Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt. Anfallendes Wasser und Feuchtigkeit werden sicher aus der Wanddurchführung und der Wand weggeführt und über die Tropfkante des Wetterschutzgitters abgeleitet. Die zusätzliche Tropfkante unterhalb des Rahmens verhindert Laufspuren an der Wand. Das Wetterschutzgitter wird auf dem Rahmen aufgesteckt und unsichtbar verschraubt, so dass die optische Wirkung nicht gestört wird. Mit dem beiliegenden Quelldichtband wird das Wetterschutzgitter gegenüber der Fassade abgedichtet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Frontbreite:
477 mm
Fronthöhe:
477 mm
Mit Maschendraht:
false
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Mit Einbaurahmen:
true
Abschließbar:
false
Motorgesteuert:
false
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen, Abtropfkante, Einbaurahmen, Integralsystem, Fertighaushersteller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.