Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatpumpe, PK 10 mit Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensatpumpe PK 10
Kondensatpumpe PK 10
Artikel-Nr.:
     C3949-229286
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     229286
EAN/GTIN:
     4017212292860
Suchbegriffe:
Kondensatpumpe
kondensatpumpe
Die Kondensatpumpe für innenaufgestellte Wärmepumpen und Lüftungsgeräte verfügt über einen integrierten Kondensatbehälter. Das Gerät kann waagerecht auf dem Boden oder an der Wand montiert werden. Über den integrierten Alarmkontakt lassen sich eine Signalleuchte bzw. ein Signalton ansteuern oder das angeschlossene Hauptgerät schalten. Ein zusätzlicher Schwimmer schützt vor dem Überlaufen des Auffangbehälters. Druckschlauch und elektrische Anschlussleitung gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Max. Förderhöhe:
5 m
Max. Pumpvolumen:
500 l/h
Breite:
279 mm
Höhe:
171 mm
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Wärmepumpe, Kondensat, Wärmepumpensysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,65*
€ 314,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,90*
€ 310,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,28*
€ 299,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.