Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftverteilsystem, LVE FG-R Designgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designgitter Luftverteilsystem LVE FG-R
Designgitter Luftverteilsystem LVE FG-R
Artikel-Nr.:
     C3949-231971
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     231971
EAN/GTIN:
     4017212319710
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Das rechteckige Luftgitter für den Fußbodenauslass LVE FA wird im Fußboden im Zuluftraum eingesetzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Frontbreite:
180 mm
Frontlänge:
340 mm
Einbautiefe:
40 mm
Mit Einbaurahmen:
true
Mit Schmutzfänger:
false
Mit Volumeneinstellung:
false
Gitterfront:
gestanzt
Abschließbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, außenverschlussklappen v2a, badezimmerlüftungen, Luftdurchlassgitter, Luftverteilsystem, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.