Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermattenset, FMS G4-10 180, 10 St., G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     C3949-234147
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     234147
EAN/GTIN:
     4017212341476
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Das Set enthält 10 Filtermatten aus synthetischem Wirrfaser-Vlies. Auf den Zusatz von chemischen Bindemitteln wurde verzichtet. Die hervorragende Staubspeicher-Kapazität bei geringem Druckverlust wird durch den progressiv verdichteten Aufbau und die optimierte Vlieskonstruktion erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester
Nennvolumenstrom:
280 m³/h
Breite:
188 mm
Höhe:
399 mm
Filterklasse:
G4
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Lüftungssystem, luftfilter lüftungssystem g4, luftfilter klimatechnik, stiebel filtermatte, Filterset, Filter, Lüftungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.