Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung, AWG 160 R inkl. Wetterschutzgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführung EPS (Set) m.Wetterschutzgitter AWG 160 R
Wanddurchführung EPS (Set) m.Wetterschutzgitter AWG 160 R
Artikel-Nr.:
     C3949-234505
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     234505
EAN/GTIN:
     4017212345054
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Die wärmedämmende Wanddurchführung aus EPS ist für den Anschluss eines Luftkanals vorgesehen. Um Laufspuren an der Außenwand sicher zu vermeiden, verfügt das Wetterschutzgitter aus lackiertem Stahlblech über eine Abtropfkante. Wenn Außenluft als Wärmequelle genutzt wird, sind keine zusätzlichen Wärmedämm-Maßnahmen für das Rohr erforderlich. Das ermöglicht eine einfache Installation bei geringen Abmessungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Nennbreite Kanal:
202 mm
Nennhöhe Kanal:
202 mm
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Frontbreite:
220 mm
Fronthöhe:
200 mm
Mit Maschendraht:
false
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Mit Einbaurahmen:
true
Abschließbar:
false
Motorgesteuert:
false
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.