Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL 17 ACS classic flex Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel WPL 17 ACS classic flex Set Wärmepumpenset 235990
Stiebel WPL 17 ACS classic flex Set Wärmepumpenset 235990
Artikel-Nr.:
     C3949-235990
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     235990
EAN/GTIN:
     4017212359907
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
stiebel eltron wärmepumpe
Die leistungsgeregelte Monoblock-Wärmepumpe ist mit einem Hydraulikmodul kombiniert. Dadurch lassen sich unterschiedliche Anforderungen an den Warmwasserkomfort durch die freie Kombination mit Trinkwarmwasser-Speichern erfüllen. Zur hydraulischen Einbindung werden geeignete Pufferspeicher flexibel ergänzt. Folgende Komponenten sind integriert: Eine hocheffiziente Umwälzpumpe für die Heizungs- und Warmwasserseite, die elektrische Not-/Zusatzheizung, ein Membran-Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Schnellentlüfter, das 3/2-Wege-Umschaltventil und der Wärmepumpen-Manager, um die Anlage zu regeln.
Weitere Informationen:
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.9 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.8
COPd bei Tj = +7 °C:
4.6
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
true
Raumtemperaturregelung:
true
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Externe Steuerung benötigt:
true
Geeignet für warmes Trinkwasser:
true
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert:
true
Geeignet für aktive Kühlung:
true
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
3 kW | 6 kW
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
3 kW | 6 kW
Modulierender Kompressor:
true
Typ Kältemittel:
R410a
Füllmenge Kältemittel:
2 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Sicherung (träge):
16 A
Breite:
1152 mm
Höhe:
812 mm
Tiefe:
524 mm
Gewicht:
91 kg
Betriebsgeräusch:
57 dB(A)
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C):
57 dB
Lufttemperatur:
-20 °C | 40 °C
Luftdurchsatz:
1570 m³/h | 2170 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
3 bar
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf:
22 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Fernbedienbar:
true
Datentransfer über USB:
true
Datentransfer über Internet:
true
Datentransfer über Busverbindung:
true
Sanftanlauf eingebaut:
true
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C:
177 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C:
147 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C:
215 %
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C:
125 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C:
103 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C:
153 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung:
A+++
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen, Wärmepumpenset, Luftwärmepumpe, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.607,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.993,27*
€ 10.701,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.901,75*
€ 10.593,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.688,95*
€ 10.339,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.607,37*
€ 10.242,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
239106
ab € 91,69*
Zubehör
Stiebel Eltron
229980
ab € 2.600,27*
Zubehör
Stiebel Eltron
229336
ab € 476,94*
Zubehör
Stiebel Eltron
185458
ab € 679,24*
Zubehör
Stiebel Eltron
220824
ab € 820,93*
Zubehör
Stiebel Eltron
236693
ab € 96,35*
Zubehör
Stiebel Eltron
238686
ab € 98,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.