Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelraumregelung, EHF, EASYTRON Connect Heizungscontr. FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-237736
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     237736
EAN/GTIN:
     4017212377369
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
Mit dem Heizungscontroller können die Heizkreise einer Fußbodenheizung an die EASYTRON Einzelraumregelung angebunden werden. Maximal 8 Kanäle mit jeweils bis zu 3 thermoelektrischen Stellantrieben lassen sich regeln. Somit können maximal 24 thermoelektrische Stellantriebe (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden. Der Controller lässt sich wahlweise auf einer bauseitig vorhandenen Hutschiene oder an der mitgelieferten Hutschiene montieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
true
Sensor extern:
true
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizen:
true
Anzahl der Ausgänge Heizung:
8
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
8
Differenz verstellbar:
false
Temperatur ablesbar:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Montageart:
REG
Mit Display:
false
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
1 A
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
false
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
91 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
58 mm
Klasse des Temperaturreglers:
VIII
Weitere Suchbegriffe: Splitter, Verteilerleiste, Einzelraumregelung, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,55*
€ 342,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,56*
€ 305,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stiebel Eltron
237737
ab € 278,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.