| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3949-237737 Herst.-Nr.: 237737 EAN/GTIN: 4017212377376 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Zentrale ist die Basisstation der EASYTRON Connect Einzelraumregelung. Diese erfasst die Raumtemperatur und stellt die Wunschtemperatur für jeden Wohnraum ein. KOMFORTMERKMALE: An die Zentrale lassen sich weitere EASYTRON-Komponenten anschließen, die auf den Einsatzzweck abgestimmt werden. Erhältlich sind smarte Thermostate für den Anschluss an Radiatoren, Funksensoren zur Erfassung der Raumtemperatur und Heizungscontroller für die Regelung von Stellantrieben bei Fußbodenheizungen. Die Kommunikation zwischen den Einzelkomponenten ist per z-wave-Funk realisiert. Um die Funkabdeckung zu verbessern, können Repeater zwischengeschaltet werden. Die Bedienung erfolgt über eine App. Bisherige marktübliche Einzelraumregelungen hatten kaum die Möglichkeit, direkten Einfluss auf den Wärmeerzeuger, wie z. B. eine Wärmepumpe, auszuüben. Die EASYTRON Einzelraumregelung reagiert optimal auf verschiedene Betriebszustände, wie z. B. Abtauung. Damit ist eine EASYTRON Connect Einzelraumregelung die ideale Ergänzung zur Regelung der Wärmepumpe. Sie kann sowohl bei wassergeführten Fußboden- als auch bei Radiatoren eingesetzt werden und führt zu großem Komfortgewinn. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Wärmepumpenregelung: | true | Absauglüfterregulierung: | false | Kommunikationsbus: | TCP/IP | Kommunikationsprotokoll: | Modbus | DIN-Schienenmontage: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, SmartHome Zentrale, raumtemperaturregler stiebel, smarthome zentrale, Fernüberwachung, Fernbedienung, Einzelraumregelung, Wärmepumpensysteme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |